Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526320Q
Cod. Produttore
5526320Q
Cod. EAN
8025241185707

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: compatto
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Serie: WFLNR
Il WX5526320Q è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento elettrico. Con una capacità di 20A e una tensione nominale di 250V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la sua robustezza assicura prestazioni durature nel tempo. Questo fusibile è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano componenti di alta qualità per i loro progetti. Descrizione del produttore: Il WX5526320Q è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento elettrico. Con una capacità di 20A e una tensione nominale di 250V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la sua robustezza assicura prestazioni durature nel tempo. Questo fusibile è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano componenti di alta qualità per i loro progetti.