Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525908Q
Cod. Produttore
5525908Q
Cod. EAN
8025241180153

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Costruzione: robusta
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: varie
  • Serie: WFLM
Il fusibile WFLM è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una corrente nominale di 8A e una tensione di 250V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile garantisce un'affidabilità eccezionale e una sicurezza ottimale per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è ideale per l'uso in una varietà di impianti elettrici, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLM è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una corrente nominale di 8A e una tensione di 250V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile garantisce un'affidabilità eccezionale e una sicurezza ottimale per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è ideale per l'uso in una varietà di impianti elettrici, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.