Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525906Q
Cod. Produttore
5525906Q
Cod. EAN
8025241180146

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile rapido
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Installazione: semplice
  • Serie: WFLM
Il fusibile WFLM da 6A e 250V rappresenta una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Conformemente agli standard UL e CSA, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con una vasta gamma di impianti elettrici. Grazie alla sua capacità di intervento rapida, il fusibile WFLM è essenziale per salvaguardare i dispositivi elettrici e prevenire danni costosi. La sua installazione è semplice e diretta, facilitando l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico esistente. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e resistenza nel tempo, rendendo questo fusibile una scelta sicura e intelligente per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLM da 6A e 250V rappresenta una scelta eccellente per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Conformemente agli standard UL e CSA, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con una vasta gamma di impianti elettrici. Grazie alla sua capacità di intervento rapida, il fusibile WFLM è essenziale per salvaguardare i dispositivi elettrici e prevenire danni costosi. La sua installazione è semplice e diretta, facilitando l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico esistente. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e resistenza nel tempo, rendendo questo fusibile una scelta sicura e intelligente per ogni esigenza elettrica.