Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525903Q
Cod. Produttore
5525903Q
Cod. EAN
8025241180115

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Compatibilità: ampia con sistemi elettrici
  • Serie: WFLM
Il fusibile WFLM 3A 250V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima sicurezza e prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 3 ampere e una tensione di 250 volt, è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più severe. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei dispositivi collegati. Con il WFLM 3A 250V, puoi contare su una protezione sicura e affidabile per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLM 3A 250V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima sicurezza e prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 3 ampere e una tensione di 250 volt, è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più severe. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei dispositivi collegati. Con il WFLM 3A 250V, puoi contare su una protezione sicura e affidabile per i tuoi impianti elettrici.