Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525925Q
Cod. Produttore
5525925Q
Cod. EAN
8025241180207

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo fusibile: WFLM
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Facile e robusta
  • Serie: WFLM
Il fusibile WFLM da 25A e 250V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile garantisce un'eccellente resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e una lunga durata, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un'ampia gamma di applicazioni, il fusibile WFLM è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per la qualità e la sicurezza, fondamentali in ogni ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLM da 25A e 250V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile garantisce un'eccellente resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano una facile installazione e una lunga durata, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un'ampia gamma di applicazioni, il fusibile WFLM è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per la qualità e la sicurezza, fondamentali in ogni ambiente di lavoro.