Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525920Q
Cod. Produttore
5525920Q
Cod. EAN
8025241180191

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WFLM
  • Affidabilità: Elevata
Il fusibile WFLM da 20A e 250V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Conformemente agli standard UL e CSA, questo fusibile garantisce un'eccellente sicurezza e prestazioni elevate. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, il fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La sua applicazione è versatile, rendendolo ideale per vari impianti elettrici. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questo fusibile contribuisce significativamente alla sicurezza dell'intero sistema elettrico. La combinazione di prestazioni eccellenti e conformità agli standard di sicurezza lo rende un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLM da 20A e 250V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Conformemente agli standard UL e CSA, questo fusibile garantisce un'eccellente sicurezza e prestazioni elevate. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, il fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano la durabilità e l'affidabilità nel tempo. La sua applicazione è versatile, rendendolo ideale per vari impianti elettrici. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questo fusibile contribuisce significativamente alla sicurezza dell'intero sistema elettrico. La combinazione di prestazioni eccellenti e conformità agli standard di sicurezza lo rende un componente essenziale per ogni installazione elettrica.