Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524498
Cod. Produttore
5524498
Cod. EAN
8025241125130

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 90A
  • Tipo: Fusibile estr.
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e diretta
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: WFEE
  • Applicazioni: Carichi elevati
Il fusibile WFEE 90A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima sicurezza, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano l'affidabilità e la lunga durata. La sua capacità di 90A lo rende adatto a diverse applicazioni, consentendo di gestire carichi elettrici significativi senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile WFEE è in grado di resistere a condizioni operative difficili, offrendo una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il fusibile WFEE significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza in un unico dispositivo. Descrizione del produttore: Il fusibile WFEE 90A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima sicurezza, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano l'affidabilità e la lunga durata. La sua capacità di 90A lo rende adatto a diverse applicazioni, consentendo di gestire carichi elettrici significativi senza compromettere la sicurezza. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile WFEE è in grado di resistere a condizioni operative difficili, offrendo una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il fusibile WFEE significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza in un unico dispositivo.