Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524430
Cod. Produttore
5524430
Cod. EAN
8025241124997

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibili EXTR
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: versatili
  • Durata: affidabile
  • Funzione: protezione circuiti
  • Serie: WFE
I fusibili WFE da 25A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata sicurezza, questi fusibili extr sono realizzati con materiali di alta qualità, in grado di resistere a condizioni di utilizzo gravose. L'accurata esecuzione del fusibile assicura un'ottimale protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro degli impianti. Grazie alla loro versatilità, i fusibili WFE da 25A sono adatti per una vasta gamma di applicazioni, rendendoli un componente essenziale per ogni installazione elettrica. La loro affidabilità e durata nel tempo li rendono una scelta preferita per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili WFE da 25A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata sicurezza, questi fusibili extr sono realizzati con materiali di alta qualità, in grado di resistere a condizioni di utilizzo gravose. L'accurata esecuzione del fusibile assicura un'ottimale protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro degli impianti. Grazie alla loro versatilità, i fusibili WFE da 25A sono adatti per una vasta gamma di applicazioni, rendendoli un componente essenziale per ogni installazione elettrica. La loro affidabilità e durata nel tempo li rendono una scelta preferita per professionisti e appassionati del settore elettrico.