Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524490
Cod. Produttore
5524490
Cod. EAN
8025241125109

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: Fusibile extra rapido
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Funzione: Protezione cortocircuiti
  • Serie: WFE
Il fusibile WFE 100A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 100 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata capacità di interruzione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo, assicurando la massima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con il WFE 100A, ogni impianto elettrico può contare su un'affidabile protezione, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dei dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Il fusibile WFE 100A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 100 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata capacità di interruzione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'ottima resistenza e durata nel tempo, assicurando la massima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza. Con il WFE 100A, ogni impianto elettrico può contare su un'affidabile protezione, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dei dispositivi collegati.