Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000025073
Cod. Produttore
0000025073
Cod. EAN
8010300250731

Informazioni di prodotto

WDPE-BF 366X140
Pannello in acciaio di forma rettangolare con superficie forata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono ventilazione e protezione. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design con fori assicura un'efficace dissipazione del calore. Dimensioni compatte e materiali di qualità lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Bocchetta ad alta induzione forellinata, per sistema WDPE.

colore

Bianco

forma

Altro

profondità di incasso

10 mm

materiale

Acciaio

Alta induzione

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

366 mm

Diametro facciata

63 mm

Lunghezza facciata

140 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

63 mm

Produttore

Bocchetta alta induzione forellinata WDPE sistema ventilazione