Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6175425
Cod. Produttore
6175425
Cod. EAN
4012195812500

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WDKH60150RW
  • Tipo: Canale portacavi parete
  • Materiale: Plastica halogen free
  • Componenti: Elemento sup. e inf.
  • Foratura: Alla base
  • Accessori: 4 graffe incluse
  • Serie: WDKH
  • Quantità consigliata: 8 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 graffe per elemento superiore.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

2

con fermacavo

Sezione utilizzabile

5460 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

WDKH

Produttore

WDKH-60150RW CANALE 60X150X2000