Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR21088
Cod. Produttore
0000021088
Cod. EAN
8010300210889

Informazioni di prodotto

Anello anti-sfilamento per sistema WDG63
Anello standard di colore rosso realizzato in materiale non trattato, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali senza finiture superficiali particolari. Questo anello presenta una struttura semplice e robusta, ideale per utilizzi che non necessitano di protezioni aggiuntive o curvatura, garantendo affidabilità e facilità di installazione in contesti elettrici. Descrizione del produttore: Anello anti-sfilamento (10 pezzi) per sistema WDG63.

Tipologia

Anello standard

diametro esterno

69 mm

Spessore

3 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Altro

dimensione

63 mm

Produttore

Anello anti-sfilamento 10 pezzi per sistema WDG63