Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021324
Cod. Produttore
0000021324
Cod. EAN
8010300213248

Informazioni di prodotto

Plenum a 8 attacchi
WDG-P PLUS-C 8X63 è un componente versatile realizzato in materiale plastico resistente, progettato per applicazioni di distribuzione e gestione dell’aria o dei fluidi. La sua struttura compatta con multiple aperture consente un collegamento efficiente e sicuro di condotti di diverse dimensioni, garantendo una perfetta integrazione negli impianti elettrici o di ventilazione. La qualità dei materiali assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per utilizzi professionali che richiedono prestazioni elevate e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Plenum di distribuzione in PE del sistema WDG-PH PLUS-C con 8 attacchi di connessioni standard. Dotato di diaframmi di regolazione e 4 tappi.

lunghezza

318 mm

materiale

Altro

Larghezza del canale lato scarico

63 mm

Altezza del canale lato aspirazione

125 mm

Larghezza del canale lato aspirazione

125 mm

Altezza del canale lato scarico

63 mm

Produttore

Plenum distribuzione PE 8 attacchi WDG-PH PLUS-C residenziale