› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Connettore dritto sezione circolare sistema WDG63

Cod. Rexel VR0000021085
Cod. Produttore 0000021085
Cod. EAN 8010300210858

Informazioni principali

  • Voltaggio: 63 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo connettore: dritto
  • Sezione: circolare
  • Sistema compatibile: WDG63
  • Protezione: IP non specificato
  • Dimensioni: non indicate
  • Serie: WDG-J 63

Descrizione del prodotto

Il giunto WDG-J 63 è un componente elettrico realizzato in plastica di alta qualità con finitura in PVC, progettato per garantire la continuità e l'integrità del circuito elettrico. La sua struttura robusta assicura una connessione sicura e duratura tra i condotti, offrendo affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design funzionale e il materiale resistente lo rendono ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità nel collegamento di tubi elettrici. Descrizione del produttore: Connettore dritto a sezione circolare per sistema WDG63

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

63 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

63 mm

Connettore dritto sezione circolare sistema WDG63