› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Curva 90° sistema WDG diametro 63 per aspirazione domestica

Cod. Rexel VR0000026031
Cod. Produttore 0000026031
Cod. EAN 8010300260310

Informazioni principali

  • Voltaggio: 63V
  • Curva: 90°
  • Sistema: WDG
  • Serie: WDG-C-V

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un raccordo elettrico angolare realizzato in plastica di polipropilene (PP), caratterizzato da una superficie non trattata e non rivestita. La sua struttura robusta e leggera garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. La finitura è liscia senza trattamenti superficiali particolari, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi. Il design è funzionale per collegamenti angolari, assicurando una connessione stabile e sicura negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Curva a 90° sistema WDG.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

63 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

63 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Curva 90° sistema WDG diametro 63 per aspirazione domestica