Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525988R
Cod. Produttore
5525988R
Cod. EAN
8025241180542

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WCCMR
Il fusibile WCCMR da 6A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con la certificazione UL e CSA, questo fusibile assicura standard elevati di qualità e prestazioni. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Il suo design compatto facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il fusibile WCCMR è una scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile WCCMR da 6A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con la certificazione UL e CSA, questo fusibile assicura standard elevati di qualità e prestazioni. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Il suo design compatto facilita l'installazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il fusibile WCCMR è una scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e duraturo nel tempo.