Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525984R
Cod. Produttore
5525984R
Cod. EAN
8025241180528

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Design: compatto
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WCCMR
  • Applicazioni: industriali e commerciali
Il WX5525984R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 4A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo adatto per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Grazie al design compatto, il fusibile si integra facilmente in diverse configurazioni di montaggio, consentendo un'installazione semplice e veloce. Ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili, il WX5525984R rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525984R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 4A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo adatto per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Grazie al design compatto, il fusibile si integra facilmente in diverse configurazioni di montaggio, consentendo un'installazione semplice e veloce. Ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili, il WX5525984R rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.