Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525996R
Cod. Produttore
5525996R
Cod. EAN
8025241180597

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Installazione: facile
  • Durata: robusta
  • Serie: WCCMR
Il fusibile WCCMR 20A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a tensioni fino a 600V, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando standard di qualità elevati. Con una corrente nominale di 20A, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo adatto per vari impieghi in ambito industriale e commerciale. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici fanno di questo fusibile una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WCCMR 20A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a tensioni fino a 600V, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando standard di qualità elevati. Con una corrente nominale di 20A, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo adatto per vari impieghi in ambito industriale e commerciale. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici fanno di questo fusibile una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.