Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525981R
Cod. Produttore
5525981R
Cod. EAN
8025241180498

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1A
  • Tensione: 600V
  • Normative: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Serie: WCCMR
  • Durata: Lunga e resistente
Il fusibile WCCMR 1A 600V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore in applicazioni ad alta tensione. Con una corrente nominale di 1A e una tensione di 600V, è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni ambientali avverse. Questo fusibile è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Scegliere il fusibile WCCMR significa optare per una soluzione sicura e conforme agli standard di settore, per una gestione elettrica efficiente e senza rischi. Descrizione del produttore: Il fusibile WCCMR 1A 600V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore in applicazioni ad alta tensione. Con una corrente nominale di 1A e una tensione di 600V, è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, prevenendo danni ai dispositivi e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni ambientali avverse. Questo fusibile è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Scegliere il fusibile WCCMR significa optare per una soluzione sicura e conforme agli standard di settore, per una gestione elettrica efficiente e senza rischi.