Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525994R
Cod. Produttore
5525994R
Cod. EAN
8025241180573

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo di protezione: Fusibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: WCCMR
Il fusibile WCCMR da 12A e 600V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile è progettato per garantire una protezione affidabile in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative difficili. Con un design che facilita l'installazione, è ideale per uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La capacità di corrente di 12A e la tensione nominale di 600V lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici protetti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile WCCMR da 12A e 600V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile è progettato per garantire una protezione affidabile in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative difficili. Con un design che facilita l'installazione, è ideale per uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La capacità di corrente di 12A e la tensione nominale di 600V lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici protetti contro sovraccarichi e cortocircuiti.