Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525993R
Cod. Produttore
5525993R
Cod. EAN
8025241180566

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Design: Robusto e innovativo
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WCCMR
Il fusibile WCCMR è progettato per garantire una protezione efficace nel settore elettrico. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e durature nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile WCCMR è progettato per garantire una protezione efficace nel settore elettrico. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi, garantendo una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni sicure e durature nel campo dell'elettricità.