Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048075
Cod. Produttore
048075
Cod. EAN
3414972451574

Informazioni di prodotto

  • Porta cieca 400x800 mm
  • Spessore porta 20/10 μm
  • Guarnizione per IP
  • Listello specifico incluso
  • Componenti di fissaggio
  • Serie: Blizzard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta parziale esterna cieca 400 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

400 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD