Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525806Q
Cod. Produttore
5525806Q
Cod. EAN
8025241179751

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazioni: varie
  • Serie: WBLF
  • Affidabilità: alta
Il fusibile WBLF da 6A e 250V è un componente elettrico fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo fusibile è certificato UL-CSA, il che ne attesta la qualità e la conformità agli standard internazionali. La sua progettazione robusta lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, contribuisce a prevenire danni ai dispositivi collegati e a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con il fusibile WBLF, si può contare su un elemento essenziale per la protezione e il funzionamento ottimale delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile WBLF da 6A e 250V è un componente elettrico fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo fusibile è certificato UL-CSA, il che ne attesta la qualità e la conformità agli standard internazionali. La sua progettazione robusta lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, contribuisce a prevenire danni ai dispositivi collegati e a garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con il fusibile WBLF, si può contare su un elemento essenziale per la protezione e il funzionamento ottimale delle installazioni elettriche.