Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525803Q
Cod. Produttore
5525803Q
Cod. EAN
8025241179720

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Design: compatto
  • Applicazioni: varie
  • Durata: lunga
  • Serie: WBLF
Il fusibile WBLF 3A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile è progettato per gestire una corrente di 3 ampere a una tensione nominale di 250 volt, rendendolo ideale per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti, mentre il design compatto ne facilita l'inserimento in vari dispositivi elettrici. Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, il fusibile WBLF rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca di mantenere i propri sistemi elettrici protetti e operativi. Descrizione del produttore: Il fusibile WBLF 3A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Certificato UL-CSA, questo fusibile è progettato per gestire una corrente di 3 ampere a una tensione nominale di 250 volt, rendendolo ideale per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti, mentre il design compatto ne facilita l'inserimento in vari dispositivi elettrici. Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, il fusibile WBLF rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca di mantenere i propri sistemi elettrici protetti e operativi.