Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525802Q
Cod. Produttore
5525802Q
Cod. EAN
8025241179713

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo fusibile: Protezione sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Funzione: Prevenzione cortocircuiti
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: WBLF
Il fusibile WBLF 2A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 250V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni a dispositivi e circuiti. La sua costruzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. La tipologia di fusibile è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è cruciale mantenere un funzionamento sicuro e continuo. Con un'ampia gamma di utilizzi, il fusibile WBLF è un elemento chiave per ogni sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione a lungo termine. Descrizione del produttore: Il fusibile WBLF 2A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per funzionare a una tensione nominale di 250V, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni a dispositivi e circuiti. La sua costruzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. La tipologia di fusibile è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è cruciale mantenere un funzionamento sicuro e continuo. Con un'ampia gamma di utilizzi, il fusibile WBLF è un elemento chiave per ogni sistema elettrico, offrendo tranquillità e protezione a lungo termine.