Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525804
Cod. Produttore
5525804
Cod. EAN
8025241126656

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione: 250V
  • Protezione: fusibile
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Serie: WBAF
Il fusibile WBAF 4A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente in caso di anomalie. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 4A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace senza compromettere le prestazioni del sistema. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una qualità superiore e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per installazioni elettriche professionali e domestiche. La sua esecuzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un prodotto versatile, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WBAF 4A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, interrompendo il flusso di corrente in caso di anomalie. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 4A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace senza compromettere le prestazioni del sistema. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una qualità superiore e una lunga durata, rendendolo una scelta sicura per installazioni elettriche professionali e domestiche. La sua esecuzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un prodotto versatile, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.