Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525803
Cod. Produttore
5525803
Cod. EAN
8025241126649

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 3A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: WBAF
Presentiamo il fusibile WBAF 3A 250V, un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile, conforme agli standard UL e CSA, è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in una varietà di applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 250V, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei dispositivi e delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WBAF è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di elettronica. La compatibilità con diverse configurazioni di impianto elettrico lo rende un'opzione versatile per chi cerca soluzioni di protezione efficaci. Descrizione del produttore: Presentiamo il fusibile WBAF 3A 250V, un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile, conforme agli standard UL e CSA, è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in una varietà di applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 250V, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei dispositivi e delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile WBAF è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di elettronica. La compatibilità con diverse configurazioni di impianto elettrico lo rende un'opzione versatile per chi cerca soluzioni di protezione efficaci.