Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525801
Cod. Produttore
5525801
Cod. EAN
8025241126625

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WBAF
  • Protezione: Sovraccarico
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Design: Compatto e robusto
Il fusibile WBAF 1A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per l'uso in applicazioni a bassa tensione, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per una vasta gamma di installazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con un valore nominale di 1A e una tensione operativa di 250V, questo fusibile è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua affidabilità e durata lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il fusibile WBAF 1A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per l'uso in applicazioni a bassa tensione, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto per una vasta gamma di installazioni, facilitando l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Con un valore nominale di 1A e una tensione operativa di 250V, questo fusibile è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua affidabilità e durata lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni sicure e performanti.