Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6019617
Cod. Produttore
6019617
Cod. EAN
4012196014712

Informazioni di prodotto

  • Serie: WB 30 75 FT
  • Fissaggio: parete
  • Tipo: staffa
  • Uso: passerelle spalliera
  • Materiale supporto: calcestruzzo
  • Adatto a: strutture muratura
  • Carico: leggero
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa a parete per il fissaggio delle passerelle a spalliera leggere tipo SLL a pareti in calcestruzzo e strutture in muratura.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

WB 30 75 FT STAFFA A PARETE PER IL