Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8447130000
Cod. Produttore
8447130000
Cod. EAN
4032248056828

Informazioni di prodotto

WAS4 VVC DC 0-10/0-10V

Documentazione tecnica

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12.5 mm

profondità

112.4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

WAVESERIES

Produttore

WAS4 VVC DC 0-10/0-10V