Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2900934
Cod. Produttore
2900934
Cod. EAN
4046356733175

Informazioni di prodotto

Prese relè

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Base relè RIF-2..., per relè industriali con 2 o 4 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

tipo di montaggio

Altro

larghezza

31 mm

altezza

96 mm

profondità

75 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

14