Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53062500
Cod. Produttore
53062500
Cod. EAN
8012952065152

Informazioni di prodotto

WALL 1624 FLC 2X9S CELL GRAFITE
Wall 1624 FLC è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua configurazione a 2x9S consente una gestione efficiente dei collegamenti, mentre il colore grafite ne conferisce un aspetto moderno e discreto. Questo materiale è progettato per garantire durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e stabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: WALL 1624 FLC 2X9S CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Wall 1624 FLC 2x9S cella grafite illuminazione LED compatta