Descrizione del prodotto
Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV e antinvecchiamento, con cornice in acciaio inox resistente alla corrosione. Riflettore simmetrico in policarbonato bianchissimo resistente ai raggi UV, diffusore in vetro semisferico resistente agli urti. Verniciatura a più fasi con cataforesi e finitura acrilica grigia per protezione contro corrosione e raggi UV. Alimentazione 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido sez. 0,50 mm² e morsettiera in policarbonato per conduttori fino a 2,5 mm². Dotazione completa di cornice di serraggio, scatola per incasso predisposta per ingresso tubo alimentazione e guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per facile manutenzione e pressacavo in gomma. Protezione IP65 e IK08, isolamento classe II, certificazione di conformità europea ENEC. Lampada LED E27 da 7W con flusso luminoso di 800 lumen e temperatura colore 2700K, indice di resa cromatica CRI 80. Design robusto e funzionale ideale per installazioni a parete con vetro bombato e cornice inox. Descrizione del produttore: WALL 1616 LED 7W CLD INOXl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.