Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53061200
Cod. Produttore
53061200
Cod. EAN
8012952024906

Informazioni di prodotto

WALL 1610 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico da parete con capacità massima di 40 ampere e 15 elementi funzionali. Il design in grafite conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per garantire prestazioni elevate e durature, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La struttura robusta assicura una protezione efficace e una gestione ottimale del carico elettrico.

temperatura del colore

2700 K 2700 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65