Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524790
Cod. Produttore
5524790
Cod. EAN
8025241125536

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: elevata
  • Applicazioni: industriali/residenziali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Serie: WAFE
I fusibili WAFE 100A sono progettati per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 100 ampere, rendendoli ideali per applicazioni industriali e residenziali. La loro esecuzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Grazie alla loro facilità di installazione, si integrano perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo la sicurezza e la protezione necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Con un design pensato per minimizzare il rischio di sovraccarichi, i fusibili WAFE sono la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni situazione. Descrizione del produttore: I fusibili WAFE 100A sono progettati per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono in grado di gestire correnti fino a 100 ampere, rendendoli ideali per applicazioni industriali e residenziali. La loro esecuzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Grazie alla loro facilità di installazione, si integrano perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo la sicurezza e la protezione necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Con un design pensato per minimizzare il rischio di sovraccarichi, i fusibili WAFE sono la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni situazione.