› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

WAA7-0542 CONV. 0-10A / ANALOG

Cod. Rexel CBX756542
Cod. Produttore X756542
Cod. EAN 8017963090391

Informazioni principali

  • Ingresso: 0-10 A
  • Uscita: 0-10 V
  • Uscita alternativa: 0-20 mA
  • Uscita alternativa: 4-20 mA
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Serie: WAA7-0542

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WAA7-0542 Convertitore di corrente ingresso 0-10 A/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

con uscita di commutazione

valore finale dell'intervallo di misura corrente

10 A

WAA7-0542 CONV. 0-10A / ANALOG