› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

WAA7-0540 CONV. 0-1A / ANALOGI

Cod. Rexel CBX756540
Cod. Produttore X756540
Cod. EAN 8017963090377

Informazioni principali

  • Ingresso corrente: 0-1 A
  • Uscita analogica: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Serie: WAA7-0540
  • Applicazione: Segnali analogici
  • Precisione: Alta affidabilità
  • Compatibilità: Standard industriale
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WAA7-0540 Convertitore di corrente ingresso 0-1 A/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

con uscita di commutazione

valore finale dell'intervallo di misura corrente

1 A

WAA7-0540 CONV. 0-1A / ANALOGI