Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC019251263
Cod. Produttore
019251263
Cod. EAN
8054684000803

Informazioni di prodotto

Serie VT - Portafusibile a tappo, dimensioni fusibile 8,5x32 - 9x36 mm, portata 25A
Descrizione del produttore: Basetta, calotta e tappo serraggio fusibile in policarbonato trasparente. Morsetti in elettrolega di zinco pressocolata e ramati. Serraggio conduttori a vite antiperdente. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529.

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

Altro

Produttore

DKC

Portafusibile a tappo Serie VT 8,5x32-9x36 mm 25A policarbonato trasparente IP20 uso elettrico