› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

VS-25-T-2M20

Cod. Rexel CX1689938
Cod. Produttore 1689938
Cod. EAN 4017918914332

Informazioni principali

  • Numero poli: 25
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Dimensioni custodia: 3"
  • Serie: VS
  • Tipo: Inserto portacontatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, numero poli: 25, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: Connessione a crimpare, dimensioni custodia: 3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

25

esecuzione del contatto

Maschio (male)

VS-25-T-2M20