› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

VS-25-ST-DSUB-HD-EG INSERTO PORTACO

Cod. Rexel CX1655234
Cod. Produttore 1655234
Cod. EAN 4046356029179

Informazioni principali

  • Numero poli: 44
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Tipo connessione: A saldare a mano
  • Dimensioni custodia: 3
  • Serie: VS-25-ST-DSUB-HD-EG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 44, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: A saldare a mano, dimensioni custodia: 3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

44

esecuzione del contatto

Maschio (male)

VS-25-ST-DSUB-HD-EG INSERTO PORTACO