Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1688874
Cod. Produttore
1688874
Cod. EAN
4017918823023

Informazioni di prodotto

  • Serie: VS-15-ST-DSUB-EG
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 15
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Tipo connessione: A saldare a mano
  • Dimensioni custodia: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 15, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: A saldare a mano, dimensioni custodia: 2

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Maschio (male)

Produttore

VS-15-ST-DSUB-EG PORTACONTATTI