› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

VS-15-ST-DSUB-3P-LH INSERTO PORTACO

Cod. Rexel CX1655331
Cod. Produttore 1655331
Cod. EAN 4046356029278

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 3
  • Materiale: Acciaio giallo cromato
  • Tipo connessione: D-SUB
  • Dimensioni custodia: 2"
  • Serie: VS-15-ST-DSUB
  • Tipo prodotto: Inserto portacontatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 3, materiale: Acciaio giallo cromato, tipo di connessione: D-SUB, dimensioni custodia: 2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Maschio (male)

VS-15-ST-DSUB-3P-LH INSERTO PORTACO