› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

VS-09-ST-DSUB-HD-EG INSERTO PORTACO

Cod. Rexel CX1655111
Cod. Produttore 1655111
Cod. EAN 4046356029056

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 15
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Tipo connessione: A saldare a mano
  • Dimensioni custodia: 1
  • Serie: VS-09-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 15, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: A saldare a mano, dimensioni custodia: 1

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Maschio (male)

VS-09-ST-DSUB-HD-EG INSERTO PORTACO