Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1688816
Cod. Produttore
1688816
Cod. EAN
4017918822941

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 9
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Tipo connessione: Attacco flat cable
  • Dimensioni custodia: 1
  • Serie: VS-09-ST-DSUB-FK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, numero poli: 9, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: Attacco per cavo piatto, dimensioni custodia: 1

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

Produttore

VS-09-ST-DSUB-FK ATTACCO FLAT-CABLE