Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1654798
Cod. Produttore
1654798
Cod. EAN
4017918989187

Informazioni di prodotto

Inserto portacontatti D-SUB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, tipo: D-SUB 15, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, Bus, materiale: Metallo, tipo di connessione: Contatti a saldatura ad onde, dimensioni custodia: 1

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Produttore

VS-09-BU-DSUB-LH-B INSERTO PORTACON