Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1688829
Cod. Produttore
1688829
Cod. EAN
4017918822958

Informazioni di prodotto

  • Tipo: D-SUB 15
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 9
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Attacco cavo piatto
  • Dimensioni custodia: 1
  • Serie: VS-09-BU-DSUB-FK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, tipo: D-SUB 15, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, Bus, materiale: Metallo, tipo di connessione: Attacco per cavo piatto, dimensioni custodia: 1

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Produttore

VS-09-BU-DSUB-FK ATTACCO FLAT-CABLE