Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
392 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
profondità
99 mm
forma
Quadrato
Protezione della superficie
Non trattato
lunghezza
362 mm
materiale
Altro
numero di ingressi
3
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP54
per diametro del tubo
tipo di passaggio nella scatola
esecuzione coperchio
Coperchio di montaggio
temperatura di impiego
-25 ... 40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te