Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/78
Cod. Produttore
1083/78
Cod. EAN
8021156051731

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Telecamera integrata:
  • Unità fonica: Inclusa
  • Tasti di chiamata: 2
  • Ingresso video aggiuntivo:
  • Compatibile con multiplexer: 1083/69
  • Estensione utenti: Moduli pulsanti
  • Funzionalità TVCC: 4 telecamere
VPE 2 MODULO SINTHESI 2VOICE TVCC è un dispositivo elettrico progettato per l'integrazione con sistemi di videosorveglianza TVCC. La sua configurazione a due moduli garantisce una gestione efficiente e compatta degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Adatto per applicazioni professionali nel campo della sicurezza, questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi di comunicazione avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo esterno audio video su estetica Sinthesi S2. Dotato di telecamera, unità fonica, 2 tasti di chiamata. É presente un ulteriore ingresso video per il collegamento di una telecamera di controllo esterna o di un multiplexer video 1083/69 che consente di ciclare su 4 telecamere di controllo. Si può estendere il numero di utenti con l'aggiunta di ulteriori moduli pulsanti Sinthesi S2.

materiale

alluminio

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Modulo esterno audio video Sinthesi S2 con telecamera e 2 tasti per installazioni civili residenziali