Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR25082
Cod. Produttore
0000025082
Cod. EAN
8010300250823

Informazioni di prodotto

Depuratori + Ionizzatori con cella elettrostatica a controllo elettronico
Il depuratore d'aria Vortronic 200 T, dal design compatto e moderno in colore antracite, è ideale per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Dotato di un sistema di filtrazione avanzato, garantisce l'eliminazione efficace di polveri, allergeni e altre impurità presenti nell'aria. Il pannello di controllo intuitivo consente una regolazione semplice delle funzioni, mentre la struttura robusta e le ruote facilitano lo spostamento e l'installazione in diversi ambienti. Questo depuratore rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per mantenere un ambiente salubre e confortevole. Descrizione del produttore: VORTRONIC 200 T ? stato progettato per garantire un?elevata capacit? filtrante, verificata dai test condotti dalla Facolt? di Medicina e Chirurgia dell?Universit? degli Studi di Milano. Il sistema di filtrazione cui sono dotati gli apparecchi, ? in grado di trattenere micro particelle presenti nell?aria quali pollini, spore, droplets (goccioline di saliva) e microparticolato potenziali vettori di virus e batteri, limitando cos? in misura considerevole il rischio di contrarre allergie, asma, problemi respiratori, infezioni oculari, irritazione delle mucose nasali o reazioni cutanee (eczemi). Mobile, coperchio filtro e griglia realizzati in legno verniciato esternamente ed internamente con vernice poliuretanica bicomponente e indurente, di colore nero. Motore AC bialbero a 3 velocit? con condensatore di avviamento con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, termicamente protetto, abbinato a 2 giranti centrifughe realizzate in materiale termoplastico, montato sul portamotore con ammortizzatori in gomma per eliminare le vibrazioni. Prefiltro in rete di alluminio. Filtro elettrostatico controllato elettronicamente. Filtro granulare a carboni attivi. Elettrodi ionizzanti selezionabili mediante apposito interruttore. Interruttore accensione/spegnimento. Interruttore rotativo a 3 posizioni per la regolazione della velocit?. Timer elettromeccanico 24h con possibilit? di funzionamento manuale ed automatico. 4 ruote piroettanti. Cavo di alimentazione con spina. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ."

colore

Antracite

larghezza

425 mm

Tipologia

Depuratore aria

altezza

800 mm

profondità

370 mm

potenza

72 W

peso

29,4 kg

adatto fino a una superficie massima di

80 SQUARE_METER

ricircolo dell'aria

265 METROC_ORA

Produttore

Depuratore aria elettrostatico ionizzatore mobile VORTRONIC 200 T residenziale