›

Asciugacapelli professionale ABS nero 6 regolazioni temperatura cavo shuko

Cod. Rexel VR0000070928
Cod. Produttore 0000070928
Cod. EAN 8010300709284

Informazioni principali

  • Serie: VORTPHON 2000 P
  • Voltaggio: non specificato
  • Motore: collettore alta qualità
  • Durata motore: circa 2000 ore
  • Involucro: ABS antiurto nero
  • Portata aria: 6 combinazioni
  • Sicurezza: termofusibile e termostato
  • Cavo: con spina shuko

Descrizione del prodotto

Asciugacapelli Vortice VORTPHON 2000 P di colore nero, dotato di 6 stadi di potenza con commutazione manuale e uno stadio di raffreddamento. Progettato per garantire un'asciugatura efficace e controllata, offre una regolazione semplice e funzionale della temperatura e della velocità dell'aria. Ideale per un utilizzo professionale o domestico, combina prestazioni elevate con un design ergonomico e compatto. Descrizione del produttore: • Involucro della pistola erogatrice stampato in ABS antiurto, colore nero, RAL 9005. • Motore a collettore di elevata qualità, specificamente studiato per l’utilizzo in asciugacapelli professionali, progettato per azionare ventilatori capaci di erogare elevate portate e grandi pressioni ed in grado di assicurare una durata media pari a 2.000 ore. • 6 combinazioni alternative di portata e temperatura del flusso d’aria erogato. • Termofusibile di sicurezza, a protezione in caso di surriscaldamento accidentale. • Pulsante di sicurezza acceso/spento. • Termostato a riarmo automatico per evitare surriscaldamenti. • Cavo con spina shuko.

Caratteristiche tecniche

larghezza

255 mm

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

altezza

285 mm

profondità

89 mm

numero di stadi di potenza

6

stadio di raffreddamento

commutazione della tensione

Manuale

diffusore

potenza allacciata

1900 W

colore di base

Nero

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Asciugacapelli professionale ABS nero 6 regolazioni temperatura cavo shuko